Rillenkugellager FAG 6214-Z, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 70 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6214-Z
Rubix:510495
Hersteller:0191049950000
EAN:4012801203395
6214-Z (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6214-Z (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG


Dieses Rillenkugellager der Marke FAG zeichnet sich durch einen einseitigen Metallabdeckring aus, der einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen bietet, ohne die Reibung zu erhöhen. Es ist einfach zu montieren und für die Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen ausgelegt.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager verfügt über einen robusten Stahlblechkäfig, der eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber dynamischen Belastungen und Stößen bietet. Der einseitige Metallabdeckring reduziert das Eindringen von Schmutzpartikeln, während die interne Reibung moderat bleibt. Das standardisierte interne Lagerspiel gewährleistet eine stabile Leistung auch unter variierenden Betriebsbedingungen. Dank seiner optimierten Konstruktion ist dieses Lager für hohe Drehzahlen geeignet und kann große radiale sowie moderate axiale Belastungen effizient bewältigen.

Wartung:
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollten Laufgeräusche, Temperatur, Schmierung und Vibrationen des Lagers regelmäßig überprüft werden. Bei Anzeichen von Verschleiß oder Fehlfunktionen wird ein schneller Austausch empfohlen, um Schäden an der Maschine zu vermeiden. Während der Wartung ist Sauberkeit entscheidend, um eine Kontamination des Lagers zu verhindern.

AbDichtung:
Der Metallabdeckring schützt zuverlässig vor Schmutz und festen Partikeln, indem er deren Eindringen durch einen engen Spalt zur Innenringoberfläche begrenzt. Allerdings bietet er keinen vollständigen Schutz gegen Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit.

Markeninformation:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke der Schaeffler-Gruppe und zählt zu den führenden Herstellern von Wälzlagern und Präzisionsführungen für Industrie- und Automobilanwendungen. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Technologien steht FAG für höchste Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.

Stärken:
• Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen
• Einfache Montage für eine schnelle und effiziente Installation
• Hohe Drehzahlbeständigkeit bei moderater Reibung
• Metallabdeckring bietet Schutz vor Verunreinigungen, ohne die Reibung zu erhöhen
• Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer

Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für:
• Fördertechnik und Materialhandling
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilindustrie und zugehörige Systeme
• Werkzeugmaschinen
• Industrielle Getriebe und Antriebssysteme
• Haushaltsgeräte
Zusätzlich findet es Anwendung in Laufrollen, Traktionsmotoren und Antriebswalzen von Walzwerken und gewährleistet zuverlässige Leistung in einer Vielzahl industrieller und mechanischer Systeme.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x125x125 mm
Bruttogewicht1110 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielcn
Serie62..-z
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6100 rpm
Grenzdrehzahl8200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r44000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr66000 N
Zolltarifcode84821090
51,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an