Rillenkugellager FAG 6208-Z-C3, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6208-Z-C3
Rubix:138024
Hersteller:0167204900030
EAN:4012801070942





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 6208-Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG
Starre Kugellager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 369 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-z |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std