LJ 3/4-2RSJ (RHP) Rillenkugellager RHP
RHP Rillenkugellager: LJ.. Baureihe
Siehe technische InformationenReferenzen




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
|---|---|
| Außendurchmesser (Zoll) | 1-7/8 '' |
| Breite (Zoll) | 9/16 '' |
Produktdetails : LJ 3/4-2RSJ (RHP) Rillenkugellager RHP
NSK ist der weltweit führende Hersteller von Rillenkugellagern.
Diese Lager sind die am weitesten verbreitete Form von Wälzlagern und werden in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt;
insbesondere dort, wo hohe Drehzahlen und geringe Verlustleistung erforderlich sind.
NSK Rillenkugellager können nicht nur radiale Kräfte, sondern auch moderate axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen.
Sie sind einfach zu installieren und können in einer Vielzahl von Konfigurationen eingesetzt werden.
Stärken
Käfige - Wir bieten eine Reihe verschiedener Käfigtypen an, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden: Stahl oder massives Messing
Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl, der die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 % verlängert
Fortschrittliche Schmierstofftechnologie - NSK-Schmierstoffe, die die Lebensdauer und Leistung des Schmierstoffs verlängern
Super Finished Raceways - Speziell geschliffen, um die Geräuschentwicklung zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und -lebensdauer zu verbessern
Anwendungen
Technische Informationen
| Bruttogewicht | 109 g |
|---|---|
| Innendurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Außendurchmesser (Zoll) | 1-7/8 '' |
| Breite (Zoll) | 9/16 '' |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lj |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,11 kg |
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage