Rillenkugellager Timken 16014-C3, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 70 mm
Rillenkugellager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:16014-C3
Rubix:839001
EAN:0053893719870


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 16014C3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 16000 series (narrow) |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23,6 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 26,8 N |
| Gewicht | 0,43 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen