Rillenkugellager NSK 6314NRC3, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 35 mm | Innendurchmesser: 70 mm

Rillenkugellager NSK

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:6314NRC3
Rubix:727859
EAN:00029176065989
6314 NR/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6314 NR/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C4
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie6314..
Käfigstahl
Grenzdrehzahl4500 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r68000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr104000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,17 exkl. MwSt.
/ Stück
157,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an