Rillenkugellager FAG 6004-C-2Z-L207-C3>V, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:-T-6004-C-2Z-L207-C3
FAG:6004-C-2Z-L207-C3>V
Rubix:3176438
Hersteller:0951217140030
EAN:4054372843129
6004-C-2Z-L207-C3>V (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6004-C-2Z-L207-C3>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager 60..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie60..-c-2z
Referenzdrehzahl19700 rpm
Grenzdrehzahl23200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r5000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10600 N
5,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,60 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an