Rillenkugellager NTN 6006ZZCM/5K, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 30 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6000 ZZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:6006ZZCM/5K
Rubix:681865
EAN:4547359003802
6006 ZZCM/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6006 ZZCM/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NTN


Dieses einreihige Rillenkugellager ist dafür konzipiert, sowohl radiale als auch axiale Belastungen zuverlässig aufzunehmen. Durch seine robuste Bauweise und das ausgeklügelte Dichtungssystem gewährleistet es eine effiziente Kraftübertragung bei minimaler Reibung.

Eigenschaften:
Mit tiefen Laufbahnen in Innen- und Außenring eignet sich dieses Kugellager ideal für kombinierte Belastungen. Die Stahlblechkonstruktion mit beidseitigen Metallabdeckungen schützt zuverlässig vor Staub und Verunreinigungen. Das interne Radialspiel CM mit enger Toleranz gewährleistet eine hohe Laufruhe, optimale Stabilität und eine ausgewogene Kombination aus Leichtgängigkeit und Belastbarkeit. Gleichzeitig kompensiert es thermische Ausdehnungen, ohne die Präzision des Lagers zu beeinträchtigen. Die werksseitige Befettung mit Kyodo Yushi Multemp DRL sorgt für eine hervorragende Temperaturbeständigkeit und hohe Umweltverträglichkeit, was die Lebensdauer deutlich verlängert. Der geringe Anlaufwiderstand minimiert Energieverluste und ermöglicht, selbst bei hohen Drehzahlen, einen ruhigen und effizienten Lauf.

Wartung:
Das Lager ist wartungsfrei und mit hochwertigem Fett lebensdauergeschmiert, was die Instandhaltungskosten deutlichsenkt. Regelmäßige Sichtprüfungen auf Geräuschentwicklung, Temperaturverhalten und Vibrationen bleiben dennoch essenziell. Eine korrekte Ausrichtung der Komponenten schützt zusätzlich vor vorzeitigem Verschleiß.

Dichtung:
Ausgestattet mit zwei Metallabdeckungen bildet dieses Rillenkugellager eine wirkungsvolle Barriere gegen feste Verunreinigungen und hält das Schmiermittel zuverlässig im Inneren. Das Labyrinth-Dichtungssystem reduziert das Eindringen von Partikeln und begrenzt zugleich den Verlust an Schmierfett. Diese Bauweise bietet einen soliden Schutz gegenüber festen Schadstoffen, erfordert jedoch in feuchter Umgebung zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen, da die Feuchtigkeitsresistenz nur begrenzt ist.

Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und Antriebstechnik. Seit der Gründung im Jahr 1918 steht das Unternehmen für technologische Innovationen und kompromisslose Qualität. Mit globaler Präsenz auf allen fünf Kontinenten bietet NTN robuste und leistungsstarke Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen in der Luftfahrt, Automobil- und Fertigungsindustrie.

Stärken:
• Hervorragende Tragfähigkeit für radiale und axiale Belastungen
• Effektives Dichtungssystem gegen feste Verunreinigungen
• Geringe Reibung für einen präzisen, ruhigen Lauf
• Lebensdauergeschmiert – reduzierter Wartungsaufwand
• Hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer
• Auch bei hohen Drehzahlen zuverlässig einsetzbar

Anwendungen :
Dieses Lager findet in zahlreichen industriellen Bereichen Verwendung, unter anderem:

• Fördertechnik und Handhabungssysteme: Sorgt für reibungslosen Betrieb und optimale Lastverteilung
• Landwirtschaftliche Maschinen: In Traktoren und Mähdreschern zuverlässig, auch unter härtesten Einsatzbedingungen
• Werkzeugmaschinen: Gewährleistet in Fräs- und Bohrmaschinen höchste Präzision und Zuverlässigkeit
• Industrielle Getriebe: Ermöglicht eine effiziente Kraftübertragung im Antriebsstrang
• Automobilindustrie: Wichtiges Bauteil für Getriebe und Lenksysteme
• Traktionsmotoren: Unterstützt eine effektive und zuverlässige Bewegungskontrolle in verschiedensten Fahrzeugtypen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55x55x13 mm
Bruttogewicht116 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcm
Serie6000
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r8300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14700 N
Gewicht0,116 kg
Zolltarifcode84821090
6,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an