Rillenkugellager NSK 16010C3, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:16010C3
Rubix:722497
EAN:0029176410437


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 16010/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 16010.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen