Rillenkugellager NSK 6305DDU7C3X28, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6305DDU7C3X28
Rubix:2287062
Hersteller:6305DDU7C3X28 N
EAN:0029176721724




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 6305 DDU7/C3X28 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6305.. |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21600 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage