Rillenkugellager NSK 6203ZNR, Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6203ZNR
Rubix:726926
Hersteller:6203ZNR N
EAN:0029176064135




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6203-ZNR (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 67 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6203.. |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9550 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen