Rillenkugellager NSK 6200DDUNR, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 10 mm
Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6200DDUNR
Rubix:726841
Hersteller:6200DDUNR N
EAN:0029176063848



Produktdetails : 6200 DDUNR (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung auf beiden Seiten des Lagers, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6200.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2390 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen