Rillenkugellager NSK 6209C3, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 45 mm

Rillenkugellager NSK 62

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:6209C3
Rubix:727092
Hersteller:6209C3 N
EAN:00029176014918
6209/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6209/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK


NSK ist der weltweit führende Hersteller von Rillenkugellagern.
Diese Lager sind die gebräuchlichste Form von Wälzlagern und werden in vielen Arten von Anwendungen eingesetzt, insbesondere dort, wo hohe Geschwindigkeiten und geringe Verlustleistung erforderlich sind.
NSK Rillenkugellager können nicht nur Radialkräfte, sondern auch moderate Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen. Sie sind einfach zu installieren und können in einer Vielzahl von Konfigurationen eingesetzt werden.

Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3

Stärken

Käfige - Wir bieten eine Reihe verschiedener Käfigtypen an, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden: Stahl, massives Messing oder Polymer
Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl, der die Lebensdauer der Lager um bis zu 80% verlängert
Fortschrittliche Schmierstofftechnologie - NSK-Schmierstoffe, die die Lebensdauer und Leistung des Schmierstoffs verlängern
Super Finished Raceways - Speziell geschliffen, um Geräusche zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und -lebensdauer zu verbessern
Patentierte Dichtungen - Bieten Widerstand gegen Verunreinigungen in den härtesten Umgebungen
Elektrisch isolierte Kugellager erhältlich
Außendurchmesser bis zu 2500 mm

Anwendungen

Vielseitig einsetzbar. Geeignet für hohe bis sehr hohe Geschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht428 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie6209..
Käfigstahl
Grenzdrehzahl7500 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r20400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31500 N
Zolltarifcode84821090
14,84 exkl. MwSt.
/ Stück
17,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an