Miniaturkugellager Timken 628-2RS, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager Miniatur 2 Dichtscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:628-2RS
Rubix:845073
EAN:0053893772738



Produktdetails : 628-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | mc3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | 600 series (miniature / extra-small) |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 17 g |
| Grenzdrehzahl | 31000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3300 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen