Rillenkugellager Timken 635-ZZ, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 5 mm

Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:635-ZZ
Rubix:845281
Hersteller:100314534
EAN:0053893772882
635-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 635-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken


Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Gewicht der Verpackung8,6 g
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielmc3
Serie600
Referenzdrehzahl38000 rpm
Grenzdrehzahl45000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r890 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2300 N
Gewicht0,008 kg
Zolltarifcode84821010
3,40 exkl. MwSt.
/ Stück
4,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an