Miniaturkugellager Rollway 625 ZZ, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 5 mm
Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben Rollway
Siehe technische InformationenReferenzen
Rollway:625 ZZ
Rubix:765498

Produktdetails : 625-2Z (RLW) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben Rollway
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
