Rillenkugellager SKF 310 NAR/C3L, Außendurchmesser: 116.7 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Rillenkugellager, einreihig, mit Einfüllnuten 310, 50x110x27
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:310 NAR/C3L
Rubix:955766
Hersteller:37347
EAN:7316570001761


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 116,7 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 310 NAR/C3L (SKF) Rillenkugellager mit Einfüllnuten, Ringnut, Sprengring SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet können Radial- und Axialbelastungen in beide Richtungen aufnehmen und haben einen geringen Wartungsaufwand. Rillenkugellager sind die am meisten verwendeten Wälzlager. Sie werden deshalb von SKF in einer Vielzahl von Größen, Ausführungen und Varianten gefertigt.
Rillenkugellager mit Einfüllnuten, Ringnut, Sprengring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1169,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 116,7 mm |
| Breite | 27 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 310 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage