Rillenkugellager SKF 216 NR/C3, Außendurchmesser: 149.7 mm | Breite: 26 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Rillenkugellager, einreihig, mit Einfüllnuten 216, 80x140x26
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:216 NR/C3
Rubix:954823
Hersteller:79636
EAN:7316577295699




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 149,7 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : 216 NR/C3 (SKF) Rillenkugellager mit Einfüllnuten, Ringnut, Sprengring SKF
Rillenkugellager mit Einfüllnuten, Ringnut, Sprengring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1560 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 149,7 mm |
| Breite | 26 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 216 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
294,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage