Rillenkugellager FAG 6315-M-C3, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 37 mm | Innendurchmesser: 75 mm

63..

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6315-M-C3
Rubix:510786
Hersteller:0191110530030
EAN:4012801280686
6315-M-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6315-M-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Das einreihige Rillenkugellager FAG 6315-M-C3 zeichnet sich durch seine Messing-Käfig-Konstruktion und sein erhöhtes Radialspiel C3 aus. Der robuste Messing-Käfig sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und hohe Temperaturen, während das C3-Radialspiel thermische Ausdehnungen kompensiert und die Reibung minimiert. Dadurch wird die Leistung bei hohen Drehzahlen optimiert. Das Lager wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen und eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen, die Präzision und hohe Belastbarkeit erfordern. Durch seine offene Bauweise erreicht es hohe Drehzahlen und reduziert gleichzeitig die innere Reibung.

Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager ist mit einem Messing-Käfig ausgestattet, der eine optimale Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen und hohe Belastungen gewährleistet. Es bietet eine hohe Stabilität unter intensiven Belastungen und reduziert den Verschleiß, indem es Verformungen unter Druck minimiert. Diese Bauweise garantiert eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Anwendungen. Das erhöhte Radialspiel C3 ermöglicht es dem Lager, thermische Ausdehnungen aufzunehmen und die Reibung zu reduzieren, was hohe Drehzahlen begünstigt. Da es ohne Dichtungen konstruiert ist, ermöglicht es einen einfachen Wartungszugang und einen geringen Reibungswiderstand. Besonders geeignet ist es für Systeme, die eine effiziente Kühlung erfordern oder direkten Zugriff auf die Komponenten benötigen.

Wartung:
Eine regelmäßige Schmierung ist erforderlich, um eine optimale Leistung sicherzustellen und die Lebensdauer des Lagers zu verlängern. Die Verwendung von Schmierfetten oder Ölen, die für die jeweiligen Einsatzbedingungen geeignet sind, wird empfohlen, um den Verschleiß zu minimieren. Es sollten regelmäßig Inspektionen durchgeführt werden, um den Schmierzustand, Geräuschpegel und mögliche Vibrationen zu überwachen. Eine sorgfältige Reinigung während der Wartung ist essenziell, um Verunreinigungen zu vermeiden.

AbDichtung:
Dieses Lager besitzt keine Dichtungen und ist daher anfälliger für externe Verunreinigungen wie Staub und Flüssigkeiten. Die offene Konstruktion erleichtert jedoch die Wartung und sorgt für eine effiziente Wärmeableitung. Es wird empfohlen, dieses Lager in sauberen und kontrollierten Umgebungen einzusetzen, um eine langanhaltende Leistung sicherzustellen. Eine angepasste Schmierung ist notwendig, um den fehlenden Schutz vor externen Einflüssen auszugleichen.

Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von Wälzlager- und Führungslösungen. Durch technologische Innovationen bietet FAG Produkte, die speziell auf die hohen Anforderungen der Industrie- und Automobilbranche zugeschnitten sind. Dank modernster Materialtechnologien zeichnen sich FAG-Rillenkugellager durch eine hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit aus.

Stärken:
• Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen dank Messing-Käfig
• Offene Bauweise erleichtert die Wartung und verbessert die Kühlung
• Erhöhtes Radialspiel C3 für hohe Drehzahlen und thermische Stabilität
• Trägt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Hohe Beständigkeit gegen thermische Ausdehnungen für stabilen Betrieb

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist ideal geeignet für:
• Elektromotoren, industrielle Pumpen und Förderanlagen: Sorgt für eine reibungslose Rotation und hohe Lebensdauer
• Werkzeugmaschinen und industrielle Ventilatoren: Bietet hohe Präzision und Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen
• Lebensmittelverarbeitung, maritime Anwendungen und Luftfahrttechnik: Ideal für Umgebungen mit hohen Anforderungen an thermische Stabilität
• Agrartechnik und industrielle Automatisierung: Geeignet für hohe Drehzahlen und anspruchsvolle Betriebsbedingungen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)37x160x160 mm
Bruttogewicht3744 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie63..
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Grenzdrehzahl8200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r77000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr123000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84821090
272,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
324,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an