Rillenkugellager NSK 6308C3, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager 63

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:6308C3
Rubix:727686
Hersteller:6308C3 N
EAN:00029176016875
6308/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6308/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK


Durch seine Bauart ist das Rillenkugellager die gebräuchlichste Bauform und wird in einer Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen eingesetzt. Das NSK Fertigungsprogramm umfasst alle gängigen Baugrößen in den verschiedenen Ausführungen. Es nimmt nicht nur Radialkräfte auf, sondern auch Axialkräfte in beide Richtungen. Dank des niedrigen Reibmoments sind NSK Rillenkugellager für Anwendungen auch mit hohen Drehzahlen geeignet, die geringe Leistungsverluste erfordern. Sie sind leicht zu montieren und in vielen verschiedenen Konfigurationen einsetzbar.
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht646 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie6308..
Käfigstahl
Grenzdrehzahl7500 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r24000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr40500 N
Zolltarifcode84821090
19,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an