Rillenkugellager FAG 6016-M-P6-J20AA-R85-105, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Rillenkugellager 60
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6016-M-P6-J20AA-R85-105
Rubix:2767104
Hersteller:0389127324002




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 6016-M-P6-J20AA-R85-105 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 997 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60 |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
588,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
700,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage