Rillenkugellager FAG 6007-N, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Rillenkugellager 60
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6007-N
Rubix:1672697
Hersteller:0190921210000





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 6007-N (FAG) Rillenkugellager, Ringnut FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager Ringnut einreihig FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 157 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60 |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage