Rillenkugellager FAG 6024-N-MA-C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 120 mm
Rillenkugellager 60..-N
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6024-N-MA-C3
Rubix:3033173
Hersteller:0389057790030


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 6024-N-MA-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2660 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60 |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
421,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage