Axial-Rillenkugellager NSK 54207, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 65 mm | Breite: 42 mm
Rillenkugellager 542
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:54207
Rubix:726132
EAN:0029176413377


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : 54207 (NSK) Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager werden je nach Form der Gehäusescheibe in Lager mit ebener Auflagefläche oder einstellbarer Auflagefläche unterteilt. Einseitig wirkende Axialkugellager können nur Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen, zweiseitig wirkende in zwei Richtungen. Beide sind zum Ausgleich von Wellenversatz oder Auslenkung mit kugeliger Auflagefläche und einstellbarer Unterlegscheibe unter der Gehäusescheibe erhältlich.
Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 42 mm |
| Lagertyp | zweiseitig wirkend |
| Serie | 542 |
| Stärke | 42 mm |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen