Rillenkugellager NTN 6303LLB/5K, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben NTN
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:6303LLB/5K
Rubix:908321


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 6303 LLBCM/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben NTN
Dieses Rillenkugellager der Marke NTN eignet sich hervorragend zur Aufnahme von Radial- und Axiallasten. Es überzeugt durch einen geringen Reibungskoeffizienten und eine außergewöhnlich hohe Lebensdauer. Dank der berührungslosen Dichtungen erreicht es hohe Drehzahlen bei minimalem Verschleiß. Es ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen ein robustes, leises und leistungsstarkes Lager erforderlich ist.
Eigenschaften:
Mit seinen tiefen Laufbahnen in Innen- und Außenring nimmt dieses Rillenkugellager hohe Radiallasten sowie moderate Axiallasten in beide Richtungen auf. Der Käfig aus Stahlblech gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegenüber Dauerbelastungen und absorbiert gleichzeitig gelegentliche Stöße. Die berührungslosen NBR-Dichtungen mit Metalleinlage verhindern das Eindringen von Verunreinigungen wie Staub und feinen Partikeln. Gleichzeitig erzeugen sie nur ein geringes Anlaufmoment, was den Energieverbrauch senkt und für einen gleichmäßigen Lauf sorgt. Das Lager ist für hohe Drehzahlen geeignet und reduziert Vibrationen und Geräusche durch sein standardmäßiges Radialspiel. Es ist werkseitig mit dem Hochleistungsschmierfett "5K" (Multemp SRL) befüllt – einem biologisch abbaubaren Schmierstoff mit einem breiten Einsatztemperaturbereich.
Wartung:
Da dieses Lager bereits mit dem Schmierfett "5K" (Multemp SRL) vorgefettet ist, beschränkt sich die Wartung auf regelmäßige Sicht- und Funktionskontrollen in Bezug auf Geräuschentwicklung, Temperatur und Vibrationen, um mögliche Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen.
Dichtungen:
Die berührungslosen Dichtungen dieses Lagers bilden eine wirksame Barriere gegen Staub und feine Partikel, bieten jedoch nur einen begrenzten Schutz gegen Feuchtigkeit. Im Vergleich zu Metallscheiben ist die Schmierstoffretention verbessert, allerdings ist die Abdichtung weniger dicht als bei Gummidichtungen.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und mechanischen Systemlösungen, bekannt für seine technische Expertise und Innovationskraft. Mit zahlreichen Produktionsstätten und dutzenden Vertriebsniederlassungen auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen Kundennähe und Reaktionsfähigkeit. NTN entwickelt hochpräzise Lösungen für verschiedenste Branchen – von Luftfahrt über Automobil und Energie bis hin zur Schwerindustrie – und garantiert dabei Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Stärken:
• Geringes Anlaufmoment, reduziert den Energieverbrauch
• Hohe Drehzahlen dank niedriger Reibung
• Zuverlässiger Schutz gegen feste Verunreinigungen, verlängert die Lebensdauer
• Geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung für ruhigen Lauf
• Geeignet für hohe Radiallasten und moderate Axiallasten in beide Richtungen
• Langzeitschmierung mit einem biologisch abbaubaren Hochleistungsschmierstoff
Anwendungen:
Das Rillenkugellager findet breite Anwendung in zahlreichen industriellen Bereichen. In Förderanlagen und Materialflusssystemen sorgt es für zuverlässige Leistung in Lagerhäusern und Produktionslinien. In der Land- und Baumaschinentechnik hält es rauen Bedingungen stand und garantiert eine lange Lebensdauer. Es wird auch in Antriebssystemen wie Getrieben und Motor-Getriebeeinheiten eingesetzt, wo es Robustheit und Präzision bietet. Die Automobilindustrie verwendet dieses Lager unter anderem in Radlagern und Lenksystemen. Darüber hinaus ist es häufig in Haushaltsgeräten, Werkzeugmaschinen sowie in Führungs- und Präzisionssystemen wie Fahrrädern zu finden.
Eigenschaften:
Mit seinen tiefen Laufbahnen in Innen- und Außenring nimmt dieses Rillenkugellager hohe Radiallasten sowie moderate Axiallasten in beide Richtungen auf. Der Käfig aus Stahlblech gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegenüber Dauerbelastungen und absorbiert gleichzeitig gelegentliche Stöße. Die berührungslosen NBR-Dichtungen mit Metalleinlage verhindern das Eindringen von Verunreinigungen wie Staub und feinen Partikeln. Gleichzeitig erzeugen sie nur ein geringes Anlaufmoment, was den Energieverbrauch senkt und für einen gleichmäßigen Lauf sorgt. Das Lager ist für hohe Drehzahlen geeignet und reduziert Vibrationen und Geräusche durch sein standardmäßiges Radialspiel. Es ist werkseitig mit dem Hochleistungsschmierfett "5K" (Multemp SRL) befüllt – einem biologisch abbaubaren Schmierstoff mit einem breiten Einsatztemperaturbereich.
Wartung:
Da dieses Lager bereits mit dem Schmierfett "5K" (Multemp SRL) vorgefettet ist, beschränkt sich die Wartung auf regelmäßige Sicht- und Funktionskontrollen in Bezug auf Geräuschentwicklung, Temperatur und Vibrationen, um mögliche Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen.
Dichtungen:
Die berührungslosen Dichtungen dieses Lagers bilden eine wirksame Barriere gegen Staub und feine Partikel, bieten jedoch nur einen begrenzten Schutz gegen Feuchtigkeit. Im Vergleich zu Metallscheiben ist die Schmierstoffretention verbessert, allerdings ist die Abdichtung weniger dicht als bei Gummidichtungen.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und mechanischen Systemlösungen, bekannt für seine technische Expertise und Innovationskraft. Mit zahlreichen Produktionsstätten und dutzenden Vertriebsniederlassungen auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen Kundennähe und Reaktionsfähigkeit. NTN entwickelt hochpräzise Lösungen für verschiedenste Branchen – von Luftfahrt über Automobil und Energie bis hin zur Schwerindustrie – und garantiert dabei Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Stärken:
• Geringes Anlaufmoment, reduziert den Energieverbrauch
• Hohe Drehzahlen dank niedriger Reibung
• Zuverlässiger Schutz gegen feste Verunreinigungen, verlängert die Lebensdauer
• Geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung für ruhigen Lauf
• Geeignet für hohe Radiallasten und moderate Axiallasten in beide Richtungen
• Langzeitschmierung mit einem biologisch abbaubaren Hochleistungsschmierstoff
Anwendungen:
Das Rillenkugellager findet breite Anwendung in zahlreichen industriellen Bereichen. In Förderanlagen und Materialflusssystemen sorgt es für zuverlässige Leistung in Lagerhäusern und Produktionslinien. In der Land- und Baumaschinentechnik hält es rauen Bedingungen stand und garantiert eine lange Lebensdauer. Es wird auch in Antriebssystemen wie Getrieben und Motor-Getriebeeinheiten eingesetzt, wo es Robustheit und Präzision bietet. Die Automobilindustrie verwendet dieses Lager unter anderem in Radlagern und Lenksystemen. Darüber hinaus ist es häufig in Haushaltsgeräten, Werkzeugmaschinen sowie in Führungs- und Präzisionssystemen wie Fahrrädern zu finden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x47x14 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 115 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage