Rillenkugellager Timken 62306-2RS-C3, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager 2 Dichtscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:62306-2RS-C3
Rubix:845043
EAN:0053893724607


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 62306-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 27 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen