Rillenkugellager Timken 62302-2RS-C3, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Rillenkugellager 2 Dichtscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:62302-2RS-C3
Rubix:845037
EAN:0087796296756
62302-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 62302-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite17 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84821090
12,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,16 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an