Rillenkugellager NSK 6904ZZNR, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager 2 Dichtscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6904ZZNR
Rubix:728333
Hersteller:6904ZZNR N
EAN:0029176533297



Produktdetails : 6904-ZZNR (NSK) Dünnringlager, 2 Deckscheiben, Ringnut, Sprengring NSK
Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NSK
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6904.. |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 19000 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen