Rillenkugellager NSK 6904Z, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager 2 Dichtscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6904Z
Rubix:728330
Hersteller:6904Z N
EAN:00029176533273



Produktdetails : 6904-Z (NSK) Dünnringlager, 1 Deckscheibe NSK
Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NSK
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cm |
| Serie | 6904.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 19000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen