Rillenkugellager Timken 62209-2RS, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 45 mm

Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:62209-2RS
Rubix:845009
Hersteller:100417191
EAN:0087796294523
62209-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 62209-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Gewicht der Verpackung524,8 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite23 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84821090
37,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an