Rillenkugellager NSK 6205L11DDU, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager 2 Deckscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:6205L11DDU
Rubix:726972
Hersteller:6205L11DDU N
EAN:00029176646799
6205 L11DDU (NSK) Rillenkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6205 L11DDU (NSK) Rillenkugellager NSK


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C4
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit L11

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6205..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl3890 rpm
Grenzdrehzahl3890 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r7850 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Zolltarifcode84821090
42,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an