Rillenkugellager NSK 6202VV, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Rillenkugellager 2 Deckscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:6202VV
Rubix:726899
Hersteller:6202VV N
EAN:0029176013980
6202 VV (NSK) Rillenkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6202 VV (NSK) Rillenkugellager NSK


Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, berührungsfreie Kunststoffdichtung auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht45 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcm
Serie6202..
Käfigstahl
Grenzdrehzahl20000 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r3750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7650 N
Zolltarifcode84821090
5,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an