Rillenkugellager NSK 6224C3, Außendurchmesser: 215 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 120 mm

Rillenkugellager 1 Deckscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:6224C3
Rubix:727367
EAN:00029176015991
6224/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6224/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite40 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie6224..
Käfigstahl
Grenzdrehzahl2600 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r131000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr155000 N
Zolltarifcode84821090
285,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
340,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an