Rillenkugellager NSK 6210M, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Rillenkugellager 1 Deckscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6210M
Rubix:727131
Hersteller:6210M N
EAN:00029176532382




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 6210 M (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 553 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6210.. |
| Käfig | messing |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen