Referenzen
Hiwin:RGH35CAZAH
Rubix:857780
Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Breite | 70 mm |
| Länge | 124 mm |
Produktdetails : RGH35CAZAH Führungswagen HIWIN
Führungswagen HIWIN
Technische Informationen
Attribute
| Vorspannung | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Breite | 70 mm |
| Länge | 124 mm |
| Höhe auf Schiene | 55 mm |
| Genauigkeit | h |
| Baugröße | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage