Referenzen
Tsubaki:RF2080S OL
Rubix:2473525
Hersteller:1010800004
EAN:8718472031645



Technische Zusammenfassung
| Kette | ansi double pitch standard chain |
|---|---|
| Kettenteilung | 50,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : RF2080 SOL Verbindungsglied gekröpft Tsubaki
Tsubaki ANSI langgliedrige Rollenketten mit Anbauteilen ist prinzipiell die gleiche wie bei kurzgliedrigen Ketten, nur mit einem doppelt so großen Teilungsabstand. Ein großer Vorteil dieser Variante ist, dass sie zum einen längere Förderstrecken ermöglicht und zum anderen gegenüber kurzgliedrigen Ausführungen nur halb so viele Bauteile erfordert und somit weniger Kosten durch Verschleiß verursacht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 123 g |
|---|---|
| Kette | ansi double pitch standard chain |
| Kettenteilung | 50,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 123 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen