32B-3 AGL BLUEBOX (REN) Außenglied 7(A) Renold
32B-3 Dreifach Außenglied - Presssitz Nr. 107
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:32B3S107I
Rubix:2077524
EAN:0673766009725

Produktdetails : 32B-3 AGL BLUEBOX (REN) Außenglied 7(A) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Außenglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,501 g |
|---|---|
| Kette | 32b3 |
| Kettenteilung | 50,8 mm |
| Rollendurchmesser | 29,21 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
213,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
254,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage