RF10B-1 H=14.7MM G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
RF10B-1 Verschlußglied mit Feder (5/8''), mit geraden Laschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RF10B 1 CL SC
Rubix:3463798
Hersteller:4110100002
EAN:8718472172379

Technische Zusammenfassung
| Kette | bs single pitch standard rf |
|---|---|
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : RF10B-1 H=14.7MM G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
Tsubaki BS Kette mit Anbauteile basiert auf der Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS Rollenkette, die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt, und wird mit Anbauteilen für Förderzwecke montiert. Für diese Serie ist eine breite Vielfalt an Standard- und Spezialanbauteilen erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Kette | bs single pitch standard rf |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 17 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage