12B-3 K BLUEBOX (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold
RENOLD Verbindungsglied BLUEBOX dreifach
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:12B3S12I
Rubix:2077467



Produktdetails : 12B-3 K BLUEBOX (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Gekröpftes Glied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,092 g |
|---|---|
| Kette | 12b3 |
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Rollendurchmesser | 12,07 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort