Referenzen
Gedore:1.91
Rubix:1245706
Hersteller:8032270
EAN:4036976106084

Produktdetails : 1.91 Reifentreiber 300 mm
Zum Lösen festsitzender Lkw-Reifen
Zum Lösen festsitzender Lkw-Reifen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2000 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Gewicht | 2000 g |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
