F100 / F NABE REIFENKUPPLUNG (MECALINE) Kupplungsnabe F100 / F mit TB innen, Reifenkupplung (MEC)
Reifenkupplungsplatten innen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:866375
Rubix:3171255
EAN:3660338205156

Produktdetails : F100 / F NABE REIFENKUPPLUNG (MECALINE) Kupplungsnabe F100 / F mit TB innen, Reifenkupplung (MEC)
"Kupplungsplatte für Reifen für abnehmbare Nabe mit Innenbefestigung vom Typ F.
Die Nabe wird auf der elastischen Elementseite eingesetzt."
Kupplungsnabe F100 / F mit TB innen, Reifenkupplung (MEC)
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 100 |
|---|---|
| Min. Temperatur | -15 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Außendurchmesser | 216 mm |
| Nenndrehmoment | 505 N.m |
| Max. Drehzahl | 2600 rpm |
| Winkelversatz | 4 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage