HRC 150 / F (MECALINE) Kupplungsnabe HRC 150 mit TB, Montage an Flanschinnenseite

HRC F-Typ Nabe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:866329
Rubix:3171302
EAN:3660338204753
HRC 150 / F (MECALINE) Kupplungsnabe HRC 150 mit TB, Montage an Flanschinnenseite

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : HRC 150 / F (MECALINE) Kupplungsnabe HRC 150 mit TB, Montage an Flanschinnenseite


Mecaline HRC-Kupplungen sind für den Einsatz in einer Vielzahl von allgemeinen Anwendungen konzipiert, eine Kegelbuchsenversion ermöglicht eine schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge. Kupplungen decken zufällige Winkel-, Parallel- und Azialfehlausrichtungen ab und absorbieren Stoßbelastungen.
Kupplungsnabe HRC 150 mit TB, Montage an Flanschinnenseite

Stärken

Gusseisen

Anwendungen

Kraftübertragung und bei Wellenfehlausrichtung

Technische Informationen


Attribute
Größe150
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur100 °C
Außendurchmesser150 mm
Nenndrehmoment600 N.m
84,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,10 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage