HRC 280 / F (MECALINE) Kupplungsnabe HRC 280 mit TB, Montage an Flanschinnenseite

HRC-Gummi-Element

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:HRC-280F-3525
Rubix:3171311
EAN:3660338431609
HRC 280 / F (MECALINE) Kupplungsnabe HRC 280 mit TB, Montage an Flanschinnenseite

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : HRC 280 / F (MECALINE) Kupplungsnabe HRC 280 mit TB, Montage an Flanschinnenseite


Mecaline HRC-Kupplungen sind für den Einsatz in einer Vielzahl von allgemeinen Anwendungen konzipiert, eine Taper-Buchsen-Version ermöglicht eine schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge. Die Kupplungen gleichen zufällige Winkel-, Parallel- und Achsversetzungen aus und absorbieren Stoßbelastungen.
HRC KUPPLUNGSNABE HRC280 INT

Stärken

Naturkautschuk

Anwendungen

Kraftübertragung und Fehlausrichtung von Wellen

Technische Informationen


Attribute
Größe280
Werkstoffgegossenes eisen
Außendurchmesser275 mm
Typf
435,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
518,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen