HRC 150 / B (MECALINE) Kupplungsnabe HRC 150 mit Vorbohrung, B-Flansch (Mecaline)

HRC Pilotbohrung Nabe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:866350
Rubix:3171303
EAN:3660338204937
HRC 150 / B (MECALINE) Kupplungsnabe HRC 150 mit Vorbohrung, B-Flansch (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : HRC 150 / B (MECALINE) Kupplungsnabe HRC 150 mit Vorbohrung, B-Flansch (Mecaline)


Mecaline HRC-Kupplungen sind für den Einsatz in einer Vielzahl von allgemeinen Anwendungen konzipiert, eine Kegelbuchsenversion ermöglicht eine schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge. Kupplungen decken zufällige Winkel-, Parallel- und Azialfehlausrichtungen ab und absorbieren Stoßbelastungen.
Kupplungsnabe HRC 150 mit Vorbohrung, B-Flansch (Mecaline)

Stärken

Gusseisen

Anwendungen

Kraftübertragung und bei Wellenfehlausrichtung

Technische Informationen


Attribute
Größe150
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur100 °C
Außendurchmesser150 mm
Nenndrehmoment600 N.m
124,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage