DGKD004009 Reifenfüllmessgerät RMG

Reifenfüllmessgerät

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schneider Airsystems:02610144 REIFENFÜLLMESSGERÄT RMG
Rubix:2454874
Hersteller:4011666400666
02610144, 8610200030, DGKD004009 Reifenfüllmessgerät RMG

Technische Zusammenfassung

Typ02610144, 8610200030, dgkd004009 reifenfüllmessgerät rmg

Produktdetails : DGKD004009 Reifenfüllmessgerät RMG


Reifenfüllmessgerät RF-RMG – ungeeicht

Dieses Reifenfüllgerät ist robust gefertigt, einfach zu handhaben und leicht zu transportieren.
Produkteigenschaften:

  • Ausführung aus Aluminium
  • Manometer 80 mm Ø mit Gummischutz
  • Anschlussschlauch mit Drehausgleich
    Lieferumfang: Gerät, Anschlussschlauch mit Druckausgleich, doppelseitiger Ventilstecker

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ02610144, 8610200030, dgkd004009 reifenfüllmessgerät rmg
    113,05 exkl. MwSt.
    / Stück
    134,53 inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen