Referenzen
Beck (Mapal):30730636
Rubix:1945664
Hersteller:30730636

Produktdetails : 9135241100 HNC Reibahle WN HSS 11,00 DL EcoSpeed Be
Reibahle EcoSpeed HNC WN HSS Durchgangsloch 11mm BECK
HNC-Maschinenreibahle für Durchgangsloch Ausführung: Hochleistungs-Reibahle aus HSS mit HNC-Know-how und IK für Durchgangsloch, mit spezieller Schneidengeometrie, rechtsschneidend, gerade genutet, EU-Teilung, Aufnahme in Hydrodehn- und Hochgenauigkeitsfuttern. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen. 4-fach höhere Schnittgeschwindigkeiten durch Innenkühlung direkt an der Schneide, 4-fach höhere Vorschübe durch HNC-Geometrie.
HNC-Maschinenreibahle für Durchgangsloch Ausführung: Hochleistungs-Reibahle aus HSS mit HNC-Know-how und IK für Durchgangsloch, mit spezieller Schneidengeometrie, rechtsschneidend, gerade genutet, EU-Teilung, Aufnahme in Hydrodehn- und Hochgenauigkeitsfuttern. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen. 4-fach höhere Schnittgeschwindigkeiten durch Innenkühlung direkt an der Schneide, 4-fach höhere Vorschübe durch HNC-Geometrie.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 120 mm |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,40 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
