9115310220 Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form B 2,2mm
Maschinenreibahle DIN212B HSSE 2,2mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15310220, 9115310220
Rubix:1942148
Hersteller:15310220
EAN:4317784209991


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 2,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 53 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9115310220 Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form B 2,2mm
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form B 2,2mm FORMAT
Maschinenreibahle Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.
Maschinenreibahle Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 2,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 53 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 2,2 mm |
| Schnittlänge | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std