9138241150 Reibahle HNC WN VHM TiALN Typ UNI Grundloch 11,50mm
Reibahle
Siehe technische InformationenReferenzen
Beck (Mapal):30131648
Rubix:1090856
Hersteller:30131648
EAN:4068974005595

Produktdetails : 9138241150 Reibahle HNC WN VHM TiALN Typ UNI Grundloch 11,50mm
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 11,50mm BECK
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, geradegenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle-Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, geradegenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle-Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 120 mm |
|---|---|
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schnittlänge | 20 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
302,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
