Referenzen
Beck (Mapal):30131674
Rubix:1090902
Hersteller:30131674
EAN:4068974005724

Produktdetails : 9138241800 Reibahle HNC WN VHM TiALN Typ UNI Grundloch 18mm
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 18mm BECK
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, geradegenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle-Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, geradegenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle-Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 150 mm |
|---|---|
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schnittlänge | 25 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
345,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
410,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
