Referenzen
Format:15460200, 9115460200
Rubix:1554312
Hersteller:4317784206532
EAN:4317784206532

Produktdetails : 9115460200 Maschinenreibahle DIN8093 K10 Form B 2,0mm
Maschinenreibahle DIN8093K10 Form B 2,0mm FORMAT
HM-Maschinenreibahle Ausführung: Vollhartmetall bis Nenn-Ø 9,0 mm, hartmetallbestückt ab Nenn-Ø 10,0 mm, mit langem Schneidenteil, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.
HM-Maschinenreibahle Ausführung: Vollhartmetall bis Nenn-Ø 9,0 mm, hartmetallbestückt ab Nenn-Ø 10,0 mm, mit langem Schneidenteil, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 49 mm |
|---|---|
| Material des Körpers | hss |
| Schnittlänge | 11 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
