VEX1333-03 Reglerventil

Regulierventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VEX1333-03
Rubix:2207391
Hersteller:VEX1333-03
EAN:3618036600209
VEX1333-03 Reglerventil

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1rc 3/8

Produktdetails : VEX1333-03 Reglerventil


Die Leistungsventilserie VEX umfasst ein Regelventil (VEX1*0), einen Präzisionsregler (VEX1*3), ein 3-Positionen-Ventil (VEX3) und ein Sparventil (VEX5). Der Entlüftungsregler mit 3 Anschlüssen und großer Kapazität ist mit einem Entlastungsanschluss in der gleichen Größe wie der Anschlussanschluss ausgestattet. Das Doppelmagnetventil mit 3 Anschlüssen und 3 Positionen, das Vakuumansaugung, Vakuumzerstörung und Aufhängung (geschlossen) ermöglicht, ist ideal für ein System, in dem viele Ventile verwendet werden.
-Ventilserie, Präzisionsregler
  • Ausführungen mit Gehäuseanschluss und Sockelmontage
  • Anschlussgrößen: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
  • Prüfdruck: 1,5MPa
  • Umgebungstemperatur: 0~60°C

    Größe: 3 (Body Ported)
    Bedienung: 3 (manueller Griff)
    Dichtungsmaterial: Nitrilkautschuk
    Anschlussgröße: 03 (3/8)
    Gewinde: Rc(PT)
    Option: Keine
  • Technische Informationen


    Attribute
    Anschluss 1rc 3/8
    297,81 € exkl. MwSt.
    / Stück
    354,39 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage